入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 14 " |
ダクトサイズ | 14 " |
ゲージ | 24 |
高さ | 2" |
入口直径 | 14 " |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 14 " |
圧力定格 | 3 "WG |
タイプ | エンドキャップ |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 直径 | ダクトサイズ | ゲージ | 高さ | 入口直径 | アウトレット径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRECP4GA26 | 4" | 4" | 4" | 26 | 2" | 4" | 4" | エンドキャップ | ¥1,695 | |
GRECP6GA26 | 6" | 6" | 6" | 26 | 2" | 6" | 6" | エンドキャップ | ¥1,740 | |
GRECP8GA26 | 8" | 8" | 8" | 26 | 2" | 8" | 8" | エンドキャップ | ¥2,044 | |
GRECP10GA26 | 10 " | 10 " | 10 " | 26 | 2" | 10 " | 10 " | エンドキャップ | ¥3,172 | |
GRECP12GA26 | 12 " | 12 " | 12 " | 26 | 2" | 12 " | 12 " | エンドキャップ | ¥3,565 | |
GRECP14GA26 | 14 " | 14 " | 14 " | 26 | 2" | 14 " | 14 " | エンドキャップ | ¥4,745 | |
GRECP4GA24 | 4" | 4" | 4" | 24 | 2" | 4" | 4" | エンドキャップ | ¥3,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。