アイテム価格 | 観察アクセスドア |
ドアの高さ | 7" |
ドアの幅 | 11 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヒンジ | なし |
ラッチ | 蝶ねじ |
材料 | 鋼 |
大まかな開口部の高さ | 6" |
大まかな開口部の幅 | 10 " |
形状 | 長方形の |
温度。 範囲 | 最大200度 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。