DRYROD 1205500ポータブル溶接オーブンタイプ1度
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
アイテム価格 | ポータブル溶接オーブン |
容量 | 10ポンド |
チャンバーの深さ | 19-3 / 4インチ |
絶縁 | グラスファイバー |
断熱材の厚さ | 1-1 / 2インチ |
温度。 範囲 | 300度F |
タイプ | 1 |
電圧 | 100-240 VAC / DC |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 59.18 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8516604080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 温度。 範囲 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1205510 | 20ポンド | 100〜300度F | 2 | 100-240 VAC | ¥197,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。