COXREELS 1175-6-200-E-SS 電動ホースリール、内径 1 インチ、長さ 200 フィート、ステンレス鋼
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 25.5×20.13インチ |
EAN | 0674255852204 |
ホースの長さ | 200のフィート |
内部径 | 1" |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 23.31×13.75インチ |
外径 | 1-7 / 16」 |
全体の高さ | 26.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 34.5 " |
船の重量(kg) | 43.2 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-100-A-SP | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 24.5 " | ¥706,210 | |
1175-6-100-A-SS | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 24.5 " | - | 見積依頼
|
1175-6-100-AB-SP | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 24.5 " | - | 見積依頼
|
1175-6-100-AB-SS | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 24.5 " | - | 見積依頼
|
1175-6-100-E-SP | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26 " | ¥715,126 | |
1175-6-100-E-SS | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26 " | ¥668,693 | |
1175-6-100-EA-SP | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26 " | ¥745,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。