アイテム価格 | ベンチ/床電極オーブン |
容量 | 400ポンド |
チャンバーの深さ | 19インチ |
絶縁 | ガラス繊維バット |
断熱材の厚さ | 2インチ |
温度。 範囲 | 100〜550度F |
タイプ | 300 |
電圧 | 120-240 VAC |
船の重量(kg) | 47.63 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 83.06 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8514300000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。