アイテム価格 | カーペット/床乾燥機 |
アンプ | 1.9 |
CFM高 | 885 |
ハウジングの色 | 青 |
住宅の高さ | 9" |
ハウジングの長さ | 24 " |
住宅資材 | ポリエチレン |
ハウジングの幅 | 18 " |
モーターHP | 1/4 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 6 |
指揮者の数 | 0 |
速度の数 | 1 |
コンセントの高さ | 4" |
出口幅 | 18 " |
全体の高さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 18 " |
電源コードの長さ | 15ft。 |
プロペラ材料 | ポリエチレン |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8414596090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。