入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電流プローブのACクランプ |
AC周波数応答 | 40 Hz 〜 10 kHz |
正確さ | +/- 2% |
アンペアAC | 1〜100A |
コネクタ タイプ | Dranetz ハイトロニクス コネクタ |
ジョー容量 | 0.6」(15mm) |
最大導体サイズ | 350 MCM |
出力 | 1.5VフルスケールRMS |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 正確さ | アンペアAC | コネクタ タイプ | ジョー容量 | 最大導体サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-2501B | +/- 1.5% | 100mA〜1.2A | Dranetz ハイトロニクス コネクタ | 0.6」(15mm) | 350 MCM | ¥165,278 | ||
TR-2530B | +/- 1.5% | 20〜300A | Dranetz ハイトロニクス コネクタ | 2.1」(54mm) | 2500 MCM | ¥178,871 | ||
TR-2540B | +/- 1.5% | 10〜1000A | Dranetz ハイトロニクス コネクタ | 2.1」(54mm) | 2500 MCM | ¥142,385 | ||
TR-2520B | +/- 1.5% | 100〜3000A | Dranetz ハイトロニクス コネクタ | 2.8」(72mm) | 2500 MCM | ¥230,694 | ||
DRANFLEX 3000XL / 36 | 読書の+/- 1% | 30 / 300 / 3000A | ドラネッツ TR スタイル | 11-1 / 2 "(292mm) | 11まで」 | ¥231,280 | ||
DRANFLEX 3000XL / 48 | 読書の+/- 1% | 30 / 300 / 3000A | ドラネッツ TR スタイル | 15」(381mm) | 17まで」 | ¥262,494 | ||
DRANFLEX 6000XL / 24 | 読書の+/- 1% | 60 / 600 / 6000A | ドラネッツ TR スタイル | 7-1 / 2 "(190mm) | 8まで」 | ¥264,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。