DORMONT 50-5151-24ガスコネクタ、内径1インチ、1インチx 1インチサイズ、長さ24インチ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクタ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
内部径 | 1" |
長さ | 24 " |
外径 | 1 1 / 4 " |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
50-5252-12 | 12 " | ¥16,748 | 見積依頼
| |
50-5152-24 | 24 " | ¥17,867 | 見積依頼
| |
50-5151-18 | 18 " | ¥17,421 | 見積依頼
| |
50-5152-18 | 18 " | ¥17,421 | 見積依頼
| |
50-5152-30 | 30 " | ¥19,777 | 見積依頼
| |
50-5151-36 | 36 " | ¥21,008 | 見積依頼
| |
50-5152-36 | 36 " | ¥21,008 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。