DORMONT 30D-12QDポータブル屋外ガスコネクタ、内径1/2インチ、長さ12フィート
アイテム:BT3TJL
モデル:30D-12QD相互参照:0241669
¥17,156 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクタ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
コーティング | PVC |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 12のフィート |
外径 | 5 / 8 " |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
30-3235-60 | 60 " | ¥10,662 | 見積依頼
| |
30-4141-72B | 72 " | ¥20,128 | 見積依頼
| |
30-3145-48 | 48 " | ¥9,336 | 見積依頼
| |
30-4145-48 | 48 " | ¥9,336 | 見積依頼
| |
30-3146-48 | 48 " | ¥11,808 | 見積依頼
| |
30-3135-72 | 72 " | ¥11,859 | 見積依頼
| |
30-3146-72 | 72 " | ¥14,341 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。