DORMONT 30C-4142-24ガスコネクタ、内径1/2インチ、サイズ3/4インチx 3/4インチ、長さ24インチ、SS
アイテム: BR8MHG
モデル:30C-4142-24相互参照:0240636
¥4,253 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ガスコネクタ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
コーティング | 安全シールドイエローコーティング |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 24 " |
外径 | 5 / 8 " |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
30C-4141-72 | 72 " | ¥8,568 | 見積依頼
| |
30C-4142-72 | 72 " | ¥8,568 | 見積依頼
| |
30C-4145-24 | 24 " | ¥7,983 | 見積依頼
| |
30C-3135-48 | 48 " | ¥9,894 | 見積依頼
| |
30C-3232-72B | - | ¥24,813 | 見積依頼
| |
30C-3145-36 | 36 " | ¥8,534 | 見積依頼
| |
30C-3146-36 | 36 " | ¥11,175 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。