入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクタ |
BTU | 93,200 |
接続 | 1/2 "MIP x 3/4" FIP |
コネクタフロー(Btu) | 93,200 |
長さ | 60 " |
材料 | 安全シールド黄色コーティング付きステンレス鋼 |
外径 | 5 / 8 " |
サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 80.26 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 長さ | 材料 | 外径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C-3132-36 | 3/8 "MIP x 3/8" FIP | 36 " | 安全シールド黄色コーティング付きステンレス鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥4,407 | ||
20C-3132-48 | 1/2 "MIP x 1/2" FIP | 48 " | 安全シールド黄色コーティング付きステンレス鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥5,546 | ||
20C-3132-60 | 1/2 "MIP x 1/2" FIP | 60 " | 安全シールド黄色コーティング付きステンレス鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥7,743 | ||
20C-3122-60 | 1/2 "MIP x 3/8" FIP | 60 " | 安全シールド黄色コーティング付きステンレス鋼 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥7,016 | ||
30C-3232-24 | 1/2 "FIP x 1/2" FIP | 24 " | 安全シールド黄色コーティング付きステンレス鋼 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥4,460 | ||
30C-3131-36 | 1/2 "MIP x 1/2" MIP | 36 " | 安全シールド黄色コーティング付きステンレス鋼 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥5,161 | ||
30C-4242-48 | 3/4 "FIP x 3/4" FIP | 48 " | 安全シールド黄色コーティング付きステンレス鋼 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ¥6,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。