入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクタ |
BTU | 125,000 |
接続 | 1/2 "FIP x 1/2" FIP |
コネクタフロー(Btu) | 125,000 |
長さ | 36 " |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 5 / 8 " |
サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
20-3132-36 | 1/2 "MIP x 1/2" FIP | 1 / 2 " | ¥4,749 | ||
30-3131-36 | 1/2 "MIP x 1/2" MIP | 5 / 8 " | ¥4,539 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。