入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクタ |
BTU | 86,000 |
接続 | 1/2 "MIP x 1/2" MIP |
コネクタフロー(Btu) | 86,000 |
長さ | 72 " |
材料 | 304ステンレススチール |
外径 | 5 / 8 " |
サイズ | 1/2 "ID |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 90.42 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
モデル | 接続 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
30-4141-24 | 3/4 "MIP x 3/4" MIP | 24 " | ¥3,650 | |
30-3131-24 | 1/2 "MIP x 1/2" MIP | 24 " | ¥3,582 | |
30-3132-24 | 1/2 "MIP x 1/2" FIP | 24 " | ¥4,097 | |
30-3132-36 | 1/2 "MIP x 1/2" FIP | 36 " | ¥4,511 | |
30-3132-72 | 1/2 "MIP x 1/2" FIP | 72 " | ¥6,878 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。