入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクタ |
BTU | 53,200 |
接続 | 1/2 "MIP x 3/8" FIP |
コネクタフロー(Btu) | 53,200 |
長さ | 60 " |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 1 / 2 " |
サイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
モデル | 接続 | 外径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
20-3132-60 | 1/2 "MIP x 1/2" FIP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥7,027 | |
30-3142-60 | MIP×FIP | 5 / 8 " | 1/2 x 3/4 " | ¥7,152 | |
30-3131-60 | 1/2 "MIP x 1/2" MIP | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥7,097 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。