入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.0938 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 3 / 32 " |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 19 mm |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | A920 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 41 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | 非従来型のポイント |
シャンク径 | 3 / 32 " |
含まれているサイズ | 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.9 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 1.1 |
原産国 | FR |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9201.25 | 0.0492 | メトリック | 1 mm | 30 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | ¥1,098 | |
A9201.4 | 0.0551 | メトリック | 1 mm | 32 mm | 1.40 mm | 1.40 mm | ¥1,330 | |
A9201.55 | 0.0610 | メトリック | 10 mm | 34 mm | 1.55 mm | 1.55 mm | ¥977 | |
A9201 / 16 | 0.0626 | 分数インチ | 16 mm | 41 mm | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥805 | |
A9205 / 64 | 0.0781 | 分数インチ | 17 mm | 43 mm | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ¥743 | |
A9202.35 | 0.0925 | メトリック | 14 mm | 43 mm | 2.35 mm | 2.35 mm | ¥1,302 | |
A9207 / 64 | 0.1094 | 分数インチ | 21 mm | 46 mm | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ¥743 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。