入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れ工具ブレードホルダー |
クランプ | SGTBN19-6-002 |
クランプネジ | I-ASHCS 060 100 035 MA |
切断方向 | 右手または左手 |
高さ | 2.375 " |
高さオフセット | 1.25 " |
長さ | 4.5 " |
シャンク | 1.25 " |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | シャンク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SGTBN19-6 | 2" | 0.75 " | 1.38 " | ¥52,831 | ||
SGTBN25,4-6 | 2.125 " | 1" | 1.5 " | ¥47,525 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。