入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックス用耐候性カバー 2V567 |
色 | シルバーグレー |
カバー材質 | 熱可塑性プラスチック |
深さ | 7 / 8 " |
ガスケット材料 | ネオプレン |
高さ | 4" |
ふたスタイル | ふたなし |
材料 | ダイキャスト亜鉛 |
取り付けボックス | 4 インチ ラウンド クラスター - カバー |
取り付け方向 | 垂直 |
NEMA評価 | 3R |
ギャングの数 | 1 |
タイプ | デバイス |
幅(Width) | 4.12 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。