入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
クランプ | CL-7 |
クランプネジ | XNS-38 |
切断方向 | 右手 |
内接円 | 0.38 " |
インサートネジ | NL-34L |
形状を挿入 | トライアングルネガティブ |
インサートサイズ | TNMG-322 |
インサートの厚さ | 0.187 " |
リード角 | 14度 |
材料 | 鋼 |
最大深さ | 4" |
最小退屈させる | 1.28 " |
取り付けスタイル | マルチロック |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
シャンク | ラウンド |
シャンク径 | 1" |
シム | ITSN-333 |
形式 | S16T-MTUNR-3 |
タイプ | 標準鋼 |
幅オフセット | 0.64 " |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
モデル | インサートの厚さ | クランプ | クランプネジ | リード角 | 材料 | 最大深さ | 最小退屈させる | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12S-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-7 | XNS-36 | 14度 | 鋼 | 3" | 1" | マルチロック | ¥49,926 | |
S12S-MCLNL-4 | 0.187 " | CL-7 | XNS-36 | 14度 | 鋼 | 3" | 1" | マルチロック | ¥52,474 | |
S16T-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 14度 | 鋼 | 4" | 1.28 " | マルチロック | ¥64,791 | |
S16T-MCLNL-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 14度 | 鋼 | 4" | 1.28 " | マルチロック | ¥65,894 | |
S20U-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 14度 | 鋼 | 5" | 1.53 " | マルチロック | ¥66,323 | |
S20U-MCLNL-4 | - | CL-20 | XNS-48 | 14度 | 鋼 | 5" | 1.53 " | マルチロック | ¥70,369 | |
S24U-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 11度 | 鋼 | 6" | 1.78 " | マルチロック | ¥76,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。