入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールホルダー |
容量 | 1.125 " |
ディメンションA | 1.375 " |
ディメンションC | 4.5 " |
外形寸法D | 2.75 " |
寸法E | 2.75 " |
次元F | 2.825 " |
寸法G | 1.625 " |
タイプ | 5Cコレット |
UPC | 73310100444 |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | ディメンションA | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 寸法G | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D25AXA-36 | 5C | 1.125 " | 4.25 " | 2.5 " | 2.25 " | 0.88 " | 1.5 " | ¥47,415 | |
D30BXA-36 | 5C | 1.125 " | 4.25 " | 2.5 " | 2.25 " | 1.115 " | 1.5 " | ¥49,756 | |
D35CXA-36 | 5C | 1.375 " | 4.5 " | 2.75 " | 2.75 " | 1.199 " | 1.625 " | ¥56,342 | |
D40CA-36 | 5C | 1.375 " | 5" | 2.75 " | 2.75 " | 1.53 " | 1.625 " | ¥62,262 | |
QITP25N-36 | 1 / 6〜1 " | 1.125 " | 4.25 " | 2.5 " | 2.25 " | 2.38 " | 1.5 " | ¥53,562 | |
QITP30N-36 | 3 / 4 " | 1.125 " | 4.25 " | 2.5 " | 2.25 " | 2.38 " | 1.5 " | ¥53,726 | |
QITP40N-36 | 1.25 " | 1.375 " | 4.5 " | 2.75 " | 2.75 " | 3.155 " | 1.625 " | ¥72,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。