入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングツールホルダー |
ANSI番号 | MTJNL20-5D |
クランプ | CL-9 |
クランプネジ | XNS-510 |
切断方向 | 左手 |
内接円 | 0.625 " |
インサートネジ | NL-58 |
形状を挿入 | 三角形 |
リード角 | 3度 |
取り付けスタイル | マルチロック |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
レーキ | 負 |
すくい角 | 7度 |
シャンク | 正方形である |
シャンクの高さ | 1.25 " |
シャンク幅 | 1.25 " |
シム | ITSN-533 |
形式 | MTJNL20-5D |
タイプ | TNMGホルダー |
幅オフセット | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | ANSI番号 | クランプ | リード角 | 左手/右手 | 取り付けスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | レーキ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKNR12-4B | ターニングツールホルダー | MCKNR12-4B | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 4.5 " | 負 | ¥17,595 | |
MCKNR16-4C | ターニングツールホルダー | MCKNR16-4C | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 5" | 負 | ¥20,019 | |
MCKNR16-4D | ターニングツールホルダー | MCKNR16-4D | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 6" | 負 | ¥20,019 | |
MCKNL16-4D | ターニングツールホルダー | MCKNL16-4D | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 6" | 負 | ¥20,019 | |
MCKNR20-4D | ターニングツールホルダー | MCKNR20-4D | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 6" | 負 | ¥20,765 | |
MCKNL20-4D | ターニングツールホルダー | MCKNL20-4D | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 6" | 負 | ¥20,765 | |
MCKNR20-5D | ターニングツールホルダー | MCKNR20-5D | CL-9 | 15度 | - | マルチロック | 6" | 負 | ¥24,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。