入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポーションコントロールスケール |
容量 | 10 x0.005ポンド/ 4500x 2g |
接続ポート | 双方向RS-232 |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.005ポンド/ 2g |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 8.75 " |
全幅 | 6.5 " |
プラットフォーム素材 | 304ステンレススチール |
電源ユニット | 充電式バッテリー、115 VAC アダプター、6 フィートのコード |
計量面の深さ | 6.5 " |
計量面幅 | 6.5 " |
船の重量(kg) | 2.83 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8423810040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。