DORAN MVP5250-CONVEYOR 天秤スケール デジタル 24-1/2 インチ LED タッチ
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
アイテム価格 | リモートインジケーター付きプラットフォームベンチスケール |
アプリケーションモード | 計量、グロス/ネット、風袋 |
容量 | 113kg |
接続ポート | RS-232 |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LED製品 |
卒業 | 20g |
住宅資材 | 塗装鋼 |
測定単位 | g |
全体の高さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 24.5 " |
全幅 | 24.5 " |
プラットフォーム素材 | 塗装鋼 |
電源ユニット | ACアダプタ、AC115V |
サブカテゴリ | インラインコンベヤスケール |
計量面の深さ | 24 " |
計量面幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 58.06 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 86.36 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP3100-コンベヤー | 45kg | 10g | 18.5 " | 18.5 " | 18 " | 18 " | ¥348,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。