アイテム価格 | 手すりスケール |
容量 | 360kg / 800ポンド |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.1kg / 0.2ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 49 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27 " |
全幅 | 28 " |
電源 | ACアダプターまたは単三電池6本 |
計量面の深さ | 24 " |
計量面幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 45.36 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8423810010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。