入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドレイン |
色/仕上げ | クロム |
接続 | 2" |
排水材 | クロムメッキ真鍮 |
グリーン認証またはその他の認定 | UL環境クレームの検証 |
グリッドマテリアル | クロムメッキ真鍮 |
入口/出口 | 2 |
長さ | 5" |
材料 | 真鍮 |
彼をパイプにする | 2 |
タイプ | ツイスト |
船の重量(kg) | 1.72 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。