BALDOR / DODGE 40A25H18TIGEAR-2直角減速機
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
サイズ | 180 |
ギアボックス | 40 |
ギア比 | 25.000 |
製造元シリーズ | ティギアⅡ |
出力タイプ | 中空 |
軸径 | 2.188 " |
シャフトキー(インチ) | いいえ |
軸長 | いいえ |
船の重量(kg) | 64.8 |
モデル | サイズ | ギア比 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
40A15H18 | 180 | 15.000 | ¥1,203,906 | |
40A20H18 | 180 | 20.000 | ¥1,203,906 | |
40A30H18 | 180 | 30.000 | ¥1,203,906 | |
40A40H18 | 180 | 40.000 | ¥1,203,906 | |
40A15H18SB | - | - | ¥1,203,906 | |
40A30H18WP | - | - | ¥963,777 | |
40A40H18WP | - | - | ¥963,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。