BALDOR / DODGE 20QZ40LR56 TIGEAR-2 EZKLEEN直角減速機
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
サイズ | 56 |
ギアボックス | 20 |
ギア比 | 40.000 |
製造元シリーズ | ティギアⅡ |
出力タイプ | ダブル(ソリッド) |
軸径 | 1" |
シャフトキー(インチ) | いいえ |
軸長 | いいえ |
船の重量(kg) | 21.6 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。