PEERLESS PEE-5411135 プルーフコイルチェーン/国産3/16インチグレード30
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
アイテム価格 | 鎖 |
Classification | コイル |
終了 | 亜鉛めっきされた |
グレード | 30 |
長さ | 250ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 12〜13 |
材料 | 炭素鋼 |
取引サイズ | 3 / 16 " |
タイプ | 溶接した |
UPC | 042228052294 |
作業負荷限界 | 800ポンド。 |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEE-5411235 | 141ft。 | 1 / 4 " | 1300ポンド。 | ¥72,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。