アイテム価格 | シャープニングファイル |
研磨材 | ダイヤモンド |
色 | レッド |
グレード | 終了 |
高さ | 1 / 4 " |
長さ | 4" |
形状 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 6804210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。