入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンギングストラップ |
ゲージ | 24 |
穴径 | 3 / 16-1 / 4 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | 銅メッキ鋼 |
厚さ | 0.025 " |
タイプ | 穴あき |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。