入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
接続タイプ | メスカプラー×FNPT |
カプラーサイズ | 3" |
カップリングタイプ | D |
ガスケット材料 | ブナN |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 3" |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | カプラーサイズ | カップリングタイプ | ホースサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020-D-AL | アルミニウム | メスカプラー×FNPT | 3" | D | - | 125のプサイ | 2" | ¥23,523 | ||
3020-C-AL | アルミニウム | 女性カプラーxホースシャンク | 3" | C | 2" | 125のプサイ | - | ¥22,820 | ||
2015-B-AL | アルミニウム | メスカプラー×MNPT | 2" | B | - | 250のプサイ | 1.5 " | ¥15,895 | ||
3020-B-AL | アルミニウム | メスカプラー×MNPT | 3" | B | - | 125のプサイ | 2" | ¥24,174 | ||
3040-B-AL | アルミニウム | メスカプラー×MNPT | 3" | B | - | 100のプサイ | 4" | ¥32,546 | ||
200-DL-SS | ステンレス鋼 | メスカプラーx150ポンドフランジ | 2" | DL | - | 250のプサイ | 2" | ¥91,734 | ||
300-DL-SS | ステンレス鋼 | メスカプラーx150ポンドフランジ | 3" | DL | - | 125のプサイ | 3" | ¥129,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。