入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダストキャップ |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
接続タイプ | 女性カプラー |
カプラーサイズ | 1" |
カップリングタイプ | DC |
ガスケット材料 | ブナN |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
モデル | カプラーサイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
G150-DC-BR | 1.5 " | 250のプサイ | ¥11,009 | |
G200-DC-BR | 2" | 250のプサイ | ¥11,885 | |
G300-DC-BR | 3" | 125のプサイ | ¥22,163 | |
G400-DC-BR | 4" | 100のプサイ | ¥26,745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。