アイテム価格 | 消火栓ゲートバルブ |
ボディ材質 | アルミニウム |
接続 | FNST×MNST |
ハンドル材料 | アルミニウム |
流入口から流出口までの長さ | 4.9 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 70度F |
パイプサイズ | 2.5 " |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | 上昇しない |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 9.28 " |
船の重量(kg) | 2.22 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。