入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラーボディ |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
ホース接続 | (M)NPT |
インターチェンジタイプ | ボウズ |
ロックタイプ | プッシュ接続 |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | CFM 204 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
シール | ブナN |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 7419995050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。