DIVERSITECH ACP30302機器パッド30x 30 x2インチの深さ
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
アイテム価格 | ブラックパッド |
深さ | 2" |
長さ | 30 " |
タイプ | 機器取り付けパッド、プラスチック/ゴム |
重量容量 | 125ポンド平方インチあたり |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 6.03 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 77.22 |
HSコード | 3921135000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ACP30303 | 3" | ¥15,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。