アイテム価格 | ボルト |
ドライブの種類 | 16進法 |
ドライバーサイズ | 15 mm |
終了 | ブラックオーガニック |
ヘッドカラー | ブラック |
頭径 | 15 mm |
頭の高さ | 7 mm |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
XNUMX進幅 | 15 mm |
長さ | 40 mm |
材料 | 鋼 |
測定システム | メトリック |
番手 | 1.50 mm |
タイプ | CAボディ |
ワッシャーOD | 28 mm |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7318152000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。