入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベット |
グリップ範囲 | 5/32 "から13/32" |
頭径 | 21 / 32 " |
頭の高さ | 3 mm |
ヘッド形式 | ドーム |
穴のサイズ | 1 / 4 " |
マンドレル素材 | ナイロン |
リベット径 | 1 / 4 " |
リベットの長さ | 1.125 " |
リベット素材 | ブラックナイロン |
リベットタイプ | ブラインドリベット |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。