アイテム価格 | ナイロンリテーナ |
色 | ナチュラル |
頭径 | 1 / 2 " |
頭の高さ | 1 / 16 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
穴のサイズ | 5 / 16 " |
リベット径 | 5 / 16 " |
リベットの長さ | 1" |
リベット素材 | ナイロン |
リベットタイプ | ドアトリムパネル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8708998175 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。