入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックワッシャー |
色 | シルバー |
終了 | デルタプロテクト |
ボルトサイズに適合 | 22 mm |
内部径 | 22.44 mm |
材料 | 炭素鋼 |
外径 | 37.3 mm |
ロックウェル硬度 | HRC40-55肌焼き |
サイズ | 22 mm |
厚さ | 6.8 mm |
タイプ | ウェッジ |
船の重量(kg) | 3.29 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。