入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スルーホールリードヒューズ |
AC電圧定格 | 125 VAC |
ボディスタイル | 有鉛ヒューズ |
定格電流 | 31.25mA |
直径 | 3.7 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 3.7のミリメートル×7.6ミリメートル |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 7.6 mm |
製造元シリーズ | GLN |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | PCBマウントヒューズ |
終了タイプ | ラジアル |
タイプ | 特殊ヒューズ |
電圧(AC) | 125 VAC |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLN-1 / 20 | 50mA | 3.7のミリメートル×7.6ミリメートル | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥3,927 | |
GLN-1 / 16 | 62.5mA | 3.7 x 7.6 mm | スローブロー | PCBマウントヒューズ | ¥3,927 | |
GLN-8 | 8A | 3.7のミリメートル×7.6ミリメートル | 時間遅延/スローブロー | スルーホールリードヒューズ | ¥3,927 | |
GLN-4 / 10 | 400mA | 3.7 x 7.6 mm | スローブロー | PCBマウントヒューズ | ¥3,927 | |
GLN-3 / 10 | 300mA | 3.7 x 7.6 mm | スローブロー | PCBマウントヒューズ | ¥3,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。