DINEX DXIDT1C1520トレイディスペンシングカートカンチレバー15インチx20インチ
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
アイテム価格 | トレイディスペンサー |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
キャスターサイズ | 6" |
キャスタータイプ | 2リジッド、2スイベル |
色 | ステンレス鋼 |
構造 | ステンレス鋼 |
ゲージの厚さ | 14 |
負荷容量 | 250ポンド |
コンパートメントの数 | 1 |
棚の数 | 0 |
全体の高さ | 37.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.75 " |
全幅 | 29.5 " |
船の重量(kg) | 80.74 |
船高(cm) | 92.08 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 67.31 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXDT1E1418 | 36 25 / 64 " | 23.5 " | 19.625 " | ¥1,015,299 | ||
DXDT1E1520 | 36 25 / 64 " | 23.5 " | 19.625 " | ¥1,029,169 | ||
DXIDT1C1418 | 37.75 " | 22.75 " | 29.5 " | ¥812,795 | ||
DXDT2E1418 | 36 25 / 64 " | 23.5 " | 40 " | ¥1,131,806 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。