DINEX DXDHF6ホットフードテーブル6ウェル
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホットフードテーブル |
アンプ | 28.8 @ 208V; 30 @ 240V |
キャスター素材 | 熱可塑性エラストマー |
キャスタータイプ | HDノンマーキングスイベル |
色 | シルバー |
深さ | 30 " |
高さ | 36 " |
保持しています | 6つのフルサイズの鍋 |
長さ | 91 " |
材料 | ステンレス鋼 |
相 | 単発講座 |
タイプ | 6-まあ |
電圧 | 208 or 240 |
出力 | 6000 @ 208V; 7200 @ 240V |
船の重量(kg) | 339.75 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 231.14 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8419819040 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 保持しています | 長さ | タイプ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXDHF2 | 9.6 @ 208; 10@240 | 2つのフルサイズの鍋 | 35 " | 2-まあ | 2000 @ 208; 2400@240 | ¥2,069,110 | |
DXDHF3 | 14.4 @ 208; 15@240 | 3つのフルサイズの鍋 | 49 " | 3-まあ | 3000 @ 208; 3600@240 | ¥2,616,304 | |
DXDHF4 | 10.2 @ 208; 20@240 | 4つのフルサイズの鍋 | 63 " | 4-まあ | 4000 @ 208; 4800@240 | ¥3,008,069 | |
DXDHF5 | 24 @ 208; 25@240 | 5つのフルサイズの鍋 | 77 " | 5-まあ | 5000 @ 208; 6000@240 | ¥3,372,387 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。