入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 砥石車 |
研磨深さ | 5 mm |
研磨材 | ダイヤモンド |
アーバーサイズ | 5 / 8-11 " |
直径 | 4.5 " |
マックス。 RPM | 13,300 |
セグメント数 | 8 |
ホイールタイプ | カップ |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6804210000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アーバーサイズ | 直径 | アイテム価格 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04HDDGDX1 | 5 / 8-11 " | 4" | 砥石車 | 15,000 | ¥8,287 | ||
45HDDGDX1 | 5 / 8-11 " | 4.5 " | 砥石車 | 13,300 | ¥10,854 | ||
45HDDGSX1 | 5 / 8-11 " | 4.5 " | 砥石車 | 13,300 | ¥6,341 | ||
45HDDDX1 | 5 / 8-11 " | 4.5 " | 砥石車 | 13,300 | ¥13,914 | ||
07HDDGDX1 | 5 / 8-11 " | 7" | 砥石車 | 8730 | ¥15,429 | ||
04HDDGSX1 | 5 / 8-11 " | 4" | 砥石車 | 15,000 | ¥5,797 | ||
04HDDDX1 | 5 / 8-11 " | 4" | 砥石車 | 15,000 | ¥12,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。