NOTRAX 975S0035BL 抗疲労マット 3 フィート x 5 フィート ブラック PVC
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | PVCスポンジ |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
材料 | PVC |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 3 / 4 " |
UPC | 662641821507 |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
975S0023BL | ブラック | 抗疲労マット | 3ft。 | 2ft。 | ¥18,217 | |
975S0023BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労マット | 3ft。 | 2ft。 | ¥17,894 | |
975S0035BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労マット | 5ft。 | 3ft。 | ¥39,807 | |
975S0312BL | ブラック | 抗疲労ランナー | 12ft。 | 3ft。 | ¥95,795 | |
975S00312BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 12ft。 | 3ft。 | ¥97,012 | |
975R3675BL | ブラック | 抗疲労ランナー | 75ft。 | 3ft。 | ¥519,541 | |
975R3675BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 75ft。 | 3ft。 | ¥600,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。