DEWALT DWX725Bソースタンド36長さx28-1 / 2 W x 32H容量1000Lb
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
アイテム価格 | マイターソースタンド |
閉じた深さ | 6インチ |
閉じた長さ | 36 " |
閉じた幅 | 6インチ |
構造 | 軽量アルミ |
長さ | 36 " |
マックス。 高さ | 32 " |
最小 高さ | 7インチ |
幅(Width) | 28.5 " |
作業面の素材 | 5 "W |
船の重量(kg) | 10.31 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 103.38 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8466308000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
DWX725 | ¥43,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。