入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐候性ツールボックス |
色 | ブラック |
引き出しスライド | なし |
終了 | |
ハンドルデザイン | 折りたたみサイド、折りたたみトップ |
深さの内側 | 11.75 " |
内側の高さ | 13 " |
内幅 | 18.875 " |
負荷定格 | 110ポンド |
ロックシステム | 有り |
材料 | ポリプロピレン |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
全体の深さ | 14.375 " |
全体の高さ | 16 " |
全幅 | 21.625 " |
ストレージ容量 | 11ガロン。 |
船の重量(kg) | 4.59 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | IL |
プロダクト | モデル | 深さの内側 | 内側の高さ | 負荷定格 | 全体の深さ | 全体の高さ | ストレージ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWST08203 | 11 " | 9" | 88ポンド | 13.25 " | 13.25 " | 8ガロン。 | ¥23,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。