DEWALT DWST08203ラージケース21-5 / 8インチ幅8ガロン
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
アイテム価格 | 耐候性ツールボックス |
色 | ブラック |
引き出しスライド | なし |
終了 | |
ハンドルデザイン | 折りたたみサイド、折りたたみトップ |
深さの内側 | 11 " |
内側の高さ | 9" |
内幅 | 18.875 " |
負荷定格 | 88ポンド |
ロックシステム | 有り |
材料 | ポリプロピレン |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
全体の深さ | 13.25 " |
全体の高さ | 13.25 " |
全幅 | 21.625 " |
ストレージ容量 | 8ガロン。 |
船の重量(kg) | 4.93 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 55.63 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | IL |
プロダクト | モデル | 深さの内側 | 内側の高さ | 負荷定格 | 全体の深さ | 全体の高さ | ストレージ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWST08204 | 11.75 " | 13 " | 110ポンド | 14.375 " | 16 " | 11ガロン。 | ¥21,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。