アイテム価格 | 剪断 |
アンペア@ 120V | 5.0 |
ベアリング | ボール&ローラー |
コード | 8フィート2-条件 |
最小カット半径 | 5-1/2 |
無負荷ストローク/分 | 0-2500 |
ステンレス鋼の容量 | 20ゲージ |
鋼の容量 | 18ゲージ |
工具長 | 9.1 " |
工具重量 | 5.0ポンド |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8467290085 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。