入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨フラップディスク |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
ディスク径 | 4.5 " |
ディスクの種類 | 27タイプ |
グレード | M |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 13,300 |
取り付けサイズ | 7 / 8 " |
全体的なディスクタイプ | 27タイプ |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | TR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。