アイテム価格 | ダドブレードセット |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 8" |
切削深さ | 1 / 8 " |
切断幅 | 29 / 32 " |
設計 | 積み重ねられました |
ダイヤモンドノックアウト | 有り |
フック角度 | -12度 |
マックス。 RPM | 7000 |
歯数 | 24 |
プレート厚 | 11 / 125 " |
トゥースグラインド | ATB |
船の重量(kg) | 4.19 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 6804210000 |
原産国 | CN |
A. 積み重ねられたdadoブレードセットは、XNUMXつのブレードとXNUMXつのブレードの間に収まるさまざまなチッパーで構成されているため、木材に溝を切るのに適しています. 一方、ウォブルダドブレードセットには、カラー付きのブレードがXNUMXつしか含まれていません.
A. 手術中の切断がきれいで、破片が最小限に抑えられます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。