入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 1" |
ブレード径 | 12 " |
ブレードタイプ | 組み合わせ |
切削深さ | 4" |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
フック角度 | -5度 |
カーフ | 0.110 " |
マックス。 RPM | 4800 |
歯数 | 80 |
プレート厚 | 0.087 " |
チップ素材 | 炭化物 |
トゥースグラインド | TCG |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8202310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | ブレード径 | 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW7665 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 6000 | 80 | 0.098 " | 1 | ¥26,617 | ||
DW5258 | 20 mm | 6.5 " | 2.125 " | 7000 | 48 | 0.063 " | 1 | ¥16,555 | ||
DW3106 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 7000 | 60 | 0.071 " | 1 | ¥12,231 | ||
DW3123 | 1" | 12 " | 4.5 " | 7000 | 32 | 0.069 " | 1 | ¥14,528 | ||
DW3128 | 1" | 12 " | 4.5 " | 7000 | 80 | 0.071 " | 1 | ¥20,298 | ||
DW9054 | 10 mm | 5.375 " | 2" | 7000 | 24 | 0.039 " | 1 | ¥4,736 | ||
DW3114 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 7000 | 40 | 0.071 " | 1 | ¥3,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。